Foret hélicoïdal long HSS-E VA, non revêtu, ⌀ DC h8: 9mm

Réf.: 116070 9
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 unité
    23,64 € / 1 unité
  • De 5 unités
    19,70 € / 1 unité
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
69 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC h8 (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nuance de coupe HSS-E
Norme DIN 340
Revêtement sans revêtement
Diamètre des dents, min. Dc min. 9 mm
Classe de tolérance ISO h8
Longueur totale L 175 mm
Longueur des goujures Lc 115 mm
Diamètre de queue DS 9 mm
Angle, 1er étage 130 degré
Angle d’hélice, min. 35 degré
Désignation du produit (type) INOX
Arrosage interne non
Nombre de lèvres Z 2
Sommaire pièce unique
Entrée de liquide de refroidissement sans entrée de lubrifiant
Sortie de liquide de refroidissement sans sortie de lubrifiant
Lubrifiant non
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Format d’image Standard
Configurable non
Tolérance diamètre des dents classe de tolérance ISO
Distance arête de coupe - pointe de l’arête de coupe 2,1 mm
Sens de l’hélice droite
Angle d’hélice, max. 40 degré
Type d’affûtage C
Nuances de coupe, désignation du fabricant HSS/E
Interface interface 1
Classe de tolérance h8
Longueur de col A 133 mm
Longueur utile L1 106 mm
Poids 68 g
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil acier plein
Procédé d’usinage perçage dans la masse (BVB)
Bague de couleur bleu
Type de produit foret
Profondeur de perçage maximale recommandée 101,5 mm

Identification et classification

Référence article 116070 9
EAN / GTIN 4045197027894
Réf. fabricant 116070 9
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
40
Acier < 750 N/mm²
P
20
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
8
Ti > 850 N/mm²
S
5
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Rectifiés. Epaisseur et conicité d’âme standard. Surface non revêtue.
Avec amincissement type C.

Avantage(s):

Pour travaux de perçage avec canon de perçage ou dans des endroits très profonds.

Recommandation(s):

Profondeur de perçage maximale:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Remarque(s):

Forets à centrer CN adaptés 112120, 112140 et 112170 avec angle de pointe de 142° pour une plus grande sécurité de processus.