Échafaudage pliant 0,75 x 1,80 m avec stabilisateur Hauteur de plate-forme 6,80 m

Réf.: 115169
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Echafaudage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 115169
EAN / GTIN 4031405947566
Réf. fabricant 115169

Description

Description:

  • Echafaudage roulant fait de tube rond en aluminium stable avec des parties de cadre soudées
  • Cadre pliant en longerons tubulaires rectangulaires avec charnières autobloquantes
  • Gain de place pour le transport et le stockage
  • Quatre roulettes pivotantes Ø 125 mm avec introduction de charge centrée et broches
  • Plate-forme résistante aux marches pour un support ferme
  • Buffets et châssis de garde-corps en aluminium avec protège-genoux intégré pour la protection contre les chutes (à partir d'une hauteur de plate-forme de 2,8 m)
  • Montage et démontage faciles sans outils
  • Différentes largeurs de plate-forme disponibles (0,75/1,35 m)
  • Longueurs de plate-forme 2,45 m et 3,0 m sur demande
  • Hauteurs de travail jusqu'à 13,8 M.
  • Testé GS selon DIN en 1004
  • Classe de charge/groupe d'échafaudages 2 : 1,5 kN/m²
  • Afin de répondre aux exigences de la norme DIN en 1004-1:2021, cet échafaudage doit être installé ultérieurement
  • Option 1 – conversion en MSG : 2 des rails de sécurité de montage (code commande 027991) sont nécessaires pour un montage, un démontage et une conversion en toute sécurité
  • Option 2 – conversion en SG : Remplacer les garde-corps dans le sens de la longueur par un échafaudage roulant de garde-corps de sécurité de la longueur d'échafaudage appropriée (2 unités de niveau plate-forme Pro). Remplacer le côté avant du châssis de la rampe (niveau supérieur de la plate-forme) par le côté avant du châssis de la rampe SG dans la largeur appropriée. Il n'y a pas de jambes diagonales au-dessus de la première plate-forme

Caractéristique(s):

  • Nombre de stabilisateurs : 4
  • Hauteur de travail : 9120 mm
  • Échafaudage de lestage, extérieur, structure centrale: 200 kg
  • Échafaudage de lestage, extérieur, structure latérale : 390 kg
  • Échafaudage de lestage, intérieur, structure centrale : 0 kg
  • Échafaudage de lestage, intérieur, structure latérale : 140 kg
  • Charge admissible : 1,5 kN/m2
  • Classe de largeur : W06
  • Utilisation à l'extérieur, construction centrale : possible et autorisé
  • Utilisation en extérieur, construction latérale : possible et autorisée
  • Utilisation à l'intérieur, construction centrale : possible et autorisé
  • Utilisation à l'intérieur, construction latérale : possible et autorisée
  • Largeur de l’échafaudage: 2708 mm
  • Hauteur d'échafaudage : 8220 mm
  • Longueur d'échafaudage : 3834 mm
  • Remarque : Uniquement avec accessoires conforme à la norme DIN en 1004-1:2021
  • Classe de charge : 2
  • Matériau : Travailler correctement
  • Installation requise : A monter sans outils
  • Largeur de la plate-forme : 750 mm
  • Hauteur de la plate-forme : 7120 mm
  • Longueur de la plate-forme : 1800 mm

Produits adaptés

Accessoires

Pièces de rechange