Manómetro estándar «línea de presión», G 1/4 abajo, 0-2, 5 bar/36 psi, Ø 50

Número de artículo: 114737
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Serie pressure line
Denominación del fabricante Standardmanometer »pressure line«
Tipo de producto Manómetros
Rosca de conexión G1/4 pul
Intervalo de indicación máx. 2,5 bar
Material carcasa plástico
Material cristal plástico
Diámetro muela 50 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 114737
EAN / GTIN 4047322175579
Número del fabricante 114737
Número L L00970 131323
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Manómetro estándar «pressure line», carcasa de plástico, conexión radial inferior, G 1/4, clase de calidad 2, 5, rango de medición 0 - 2, 5 bar/36 psi, Ø 50. La serie económica de manómetros estándar en los diámetros habituales y los rangos de medición más solicitados. Adecuado para fluidos gaseosos, líquidos, no muy viscosos y no cristalizantes que no atacan las aleaciones de cobre.

Característica:

  • Carcasa: plástico
  • Rosca: G 1/4 AG
  • elemento de medición: aleación de cobre
  • Ejecución: Manómetro de tubo de espiral
  • Clase de calidad: 2,5
  • mecanismo de relojería: aleación de cobre
  • Diámetro del recipiente: 50 mm
  • Ventana: plástico
  • posición de conexión: radial inferior
  • Rango de medición máx. bar: 2,5 bar
  • Rango de medición mín. bar: 0 bar
  • Temperatura máxima del medio.: 60 °C
  • Temperatura del medio mín.: -20 °C
  • Temperatura ambiente máx.: 60 °C
  • Temperatura ambiente mín.: -20 °C
  • Valor de división de la escala en el rango de bares: 0,1 bar
  • Límite inferior/superior del rango de medición: sobrepresión

Descargas y documentos

De la misma serie "pressure line" Ver todos