Foret hélicoïdal HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 6,2mm

Réf.: 114580 6,2
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    17,61 € / 1 Unité
  • De 10 Unité
    14,67 € / 1 Unité
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
210 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC h8 (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Arrosage interne non
Entrée de liquide de refroidissement sans entrée de lubrifiant
Sortie de liquide de refroidissement sans sortie de lubrifiant
Lubrifiant oui
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Codage du point de séparation ZYL
Codage du point de séparation suivant ISO TS 13399-60 ZYL00620105
Format d’image queue lisse
Exécution barre système métrique
Dimensions de barre, métriques 0062 mm
Classe de tolérance de barre f11
Diamètre de queue DS 6,2 mm
Longueur de queue LS 38 mm
Diamètre de barre, classe de tolérance ISO 6,2 mm
Diamètre des dents, min. Dc min. 6,2 mm
Diamètre des dents, max. Dc max. 6,2 mm
Configurable non
Tolérance diamètre des dents classe de tolérance ISO
Classe de tolérance ISO h8
Longueur des goujures Lc 63 mm
Distance arête de coupe - pointe de l’arête de coupe 1,9 mm
Nombre de lèvres Z 2
Sens de l’hélice droite
Angle d’hélice, min. 38 degré
Angle, 1er étage 118 degré
Désignation du produit (type) INOX
Nuance de coupe HSS-E
Nuances de coupe, désignation du fabricant HSS-E TIALN
Revêtement TiAlN
Interface interface 1
Longueur de col A 65 mm
Longueur utile L1 57 mm
Longueur totale L 101 mm
Poids 17 g
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil acier plein
Norme DIN 338
Procédé d’usinage perçage dans la masse
Bague de couleur vert
Type de produit foret
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 114580 6,2
EAN / GTIN 4045197855442
Réf. fabricant 114580 6,2
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
75
Alu (à copeaux courts)
N
65
Alu > 10% Si
N
60
Acier < 500 N/mm²
P
50
Acier < 750 N/mm²
P
40
Acier < 900 N/mm²
P
35
Acier < 1100 N/mm²
P
16
INOX < 900 N/mm²
M
17
INOX > 900 N/mm²
M
13
Ti > 850 N/mm²
S
8
Fonte GG(G)
K
40
CuZn
N
50
Uni
 
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Foret hautes performances. Perçages précis par amincissement et affûtageen croix optimisé. Réduction sensible des efforts de coupe grâce au profil de goujure spécial.

Recommandation(s):

Profondeur de perçage maximale:
L2 = LC - 1,5 × DC.