Foret hélicoïdal HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 2,1mm

Réf.: 114580 2,1
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 unité
    9,29 € / 1 unité
  • De 5 unités
    7,74 € / 1 unité
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
129 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC h8 (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nuance de coupe HSS-E
Norme DIN 338
Revêtement TiAlN
Diamètre des dents, min. Dc min. 2,1 mm
Classe de tolérance ISO h8
Longueur totale L 49 mm
Longueur des goujures Lc 24 mm
Diamètre de queue DS 2,1 mm
Angle, 1er étage 118 degré
Angle d’hélice, min. 35 degré
Désignation du produit (type) N
Arrosage interne non
Nombre de lèvres Z 2
Sommaire pièce unique
Entrée de liquide de refroidissement sans entrée de lubrifiant
Sortie de liquide de refroidissement sans sortie de lubrifiant
Avance f 0,02 mm/tr
Av. arrosage max. adaptée
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Codage du point de séparation ZYL00210105
Classe de tolérance de barre f11
Longueur queue LS 25 mm
Huile adaptée
Lubrifiant oui
Configurable non
Tolérance diamètre des dents classe de tolérance ISO
Sens de l’hélice droite
Type d’affûtage C
Groupe d’usinage K (fonte); M (acier inoxydable); N (métaux non ferreux); P (acier)
Nuances de coupe, désignation du fabricant HSS-E TIALN
Interface interface 1
Classe de tolérance h8
Longueur utile L1 22 mm
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil acier plein
Procédé d’usinage perçage dans la masse (BVB)
Bague de couleur vert
Type de produit foret
Profondeur de perçage maximale recommandée 20,9 mm
Avance en INOX > 900 N/mm2

Identification et classification

Référence article 114580 2,1
EAN / GTIN 4045197855039
Réf. fabricant 114580 2,1
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
75
Alu (à copeaux courts)
N
65
Alu > 10% Si
N
60
Acier < 500 N/mm²
P
50
Acier < 750 N/mm²
P
40
Acier < 900 N/mm²
P
35
Acier < 1100 N/mm²
P
16
INOX < 900 N/mm²
M
17
INOX > 900 N/mm²
M
13
Ti > 850 N/mm²
S
8
Fonte GG(G)
K
40
CuZn
N
50
Uni
 
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Foret hautes performances. Perçages précis par amincissement et affûtageen croix optimisé. Réduction sensible des efforts de coupe grâce au profil de goujure spécial.

Recommandation(s):

Profondeur de perçage maximale:
L2 = LC - 1,5 × DC.