{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Nuance de coupe | HSS-E | |
| Norme | DIN 338 | |
| Revêtement | TiAlN | |
| Diamètre des dents, min. Dc min. | 9,5 mm | |
| Classe de tolérance ISO | h8 | |
| Longueur totale L | 125 mm | |
| Longueur des goujures Lc | 81 mm | |
| Diamètre de queue DS | 9,5 mm | |
| Angle, 1er étage | 118 degrés | |
| Angle d’hélice, min. | 35 degrés | |
| Désignation du produit (type) | N | |
| Arrosage interne | non | |
| Nombre de lèvres Z | 2 | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Entrée de liquide de refroidissement | sans entrée de lubrifiant | |
| Sortie de liquide de refroidissement | sans sortie de lubrifiant | |
| Avance f | 0,09 mm/tr | |
| Av. arrosage max. | adaptée | |
| Position des interfaces | côté machine | |
| Type de barre | Queue cylindrique | |
| Codage du point de séparation | ZYL00950105 | |
| Classe de tolérance de barre | f11 | |
| Longueur queue LS | 44 mm | |
| Huile | adaptée | |
| Lubrifiant | oui | |
| Configurable | non | |
| Tolérance diamètre des dents | classe de tolérance ISO | |
| Sens de l’hélice | droite | |
| Type d’affûtage | C | |
| Groupe d’usinage | K (fonte); M (acier inoxydable); N (métaux non ferreux); P (acier) | |
| Nuances de coupe, désignation du fabricant | HSS-E TIALN | |
| Interface | interface 1 | |
| Classe de tolérance | h8 | |
| Longueur utile L1 | 72 mm | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Exécution outil | acier plein | |
| Procédé d’usinage | perçage dans la masse (BVB) | |
| Bague de couleur | vert | |
| Type de produit | foret | |
| Profondeur de perçage maximale recommandée | 66,8 mm | |
| Avance en | INOX > 900 N/mm2 |
| Référence article | 114580 9,5 | |
| EAN / GTIN | 4045197855770 | |
| Réf. fabricant | 114580 9,5 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |