{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 6,2 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 338 | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 118 graden | |
Spiraalhoek | 35 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 53,7 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 63 mm | |
Totale lengte L | 101 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6,2 mm | |
Voeding f in RVS > 900 N/mm2 | 0,05 mm/omw. | |
Gekleurde ring | groen | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 114580 6,2 | |
EAN/GTIN | 4045197855442 | |
Nummer fabrikant | 114580 6,2 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiraalboor HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 6,2mm
op aanvraag
Op voorraad
61 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 17,04
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 14,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2.072 stuks direct leverbaar
€ 1,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.267 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 2,48
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 2,07
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.289 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 5,89
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 4,91
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2.031 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 5,41
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 4,51
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2.295 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 2,88
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 2,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Gekleurde ring | groen | zonder | zonder | zonder | zonder | zonder |
Totale lengte L | 101 mm | 101 mm | 101 mm | 101 mm | 101 mm | 101 mm |
Nominale ⌀ DC | 6,2 mm | 6,2 mm | 6,2 mm | 6,2 mm | 6,2 mm | 6,2 mm |
Schacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht |
Snijmateriaal | HSS E | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Schacht-⌀ Ds | 6,2 mm | 6,2 mm | 6,2 mm | 6,2 mm | 6,2 mm | 6,2 mm |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor |