Collier de serrage « speedfit » PP pour tube extérieur ø 15 mm, rouge

Réf.: 114043
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Série speedfit
Sommaire 1 pc.
Blocage colliers
Pour diamètre extérieur de tuyau min. 15 mm
Pour diamètre extérieur de tuyau max. 15 mm
Type de produit Schlauchklemme

Identification et classification

Référence article 114043
EAN / GTIN 4047322275170
Réf. fabricant 114043
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Collier de serrage pour série « speedfit », polypropylène pour tuyau de ø extérieur 15 mm, rouge, température de service -20 à 65 °C, PN max. 12 bar. Pour la fixation murale des tubes rigides en PA ou en aluminium.

Caractéristique(s):

  • Couleur: Rouge
  • Matériau: Polypropylène (PP)
  • Pour ⌀ extérieur tube: 15 mm
  • Température de fonctionnement max.: 65 °C
  • Température de fonctionnement min.: -20 °C