{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Nuance de coupe | HSS | |
| Pas de filetage | 1 mm | |
| Classe de tolérance de filetage | 6g | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Type de filetage | M | |
| Diamètre nominal filetage métrique D | 22 mm | |
| Procédé d’usinage | filetage extérieur (EGA) | |
| Type de produit | Filières |
| Référence article | 102014 | |
| EAN / GTIN | 4046122339075 | |
| Réf. fabricant | 102014 | |
| Article hors catalogue | L10150 647 | |
| Fabricant/personne responsable | Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 Albstadt, Deutschland |