{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Artikelnummer:
| Draadsoort | M | |
| Nominale schroefdraaddiameter metrisch | 22 mm | |
| Draadspoed | 1 mm | |
| Draadtolerantieklasse | 6g | |
| Materiaal | HSS | |
| Snijrichting | rechtssnijdend | |
| Bewerking | schroefdraadbewerking buiten | |
| Producttype | Snijplaat |
| Artikelnummer | 102014 | |
| EAN/GTIN | 4046122339075 | |
| Nummer fabrikant | 102014 | |
| L-nummer | L10150 647 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 Albstadt, Deutschland |