RU M 22 x 1 6g 55 x 22 mm

Número de artículo: 102014
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
Material de corte HSS
Paso de rosca 1 mm
Clase de tolerancia de la rosca 6g
Sentido del corte Corte a derecha
Tipo de rosca M
Diámetro de rosca nominal, métrico D 22 mm
Procedimiento de mecanizado Roscado exterior (EGA)
Tipo de producto Terrajas

Identificación y clasificación

Número de artículo 102014
EAN / GTIN 4046122339075
Número del fabricante 102014
Número L L10150 647
Fabricante/responsable Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 Albstadt, Deutschland

Descripción

Descripción:

Terrajas para roscar / RU M 22 x 1 tolerancia 6g

Matrices de corte de rosca HSS según las normas DIN EN
- para uso manual y a máquina
- para el corte de roscas en acero con una resistencia a la tracción de hasta 800 N/mm² aproximadamente
- diferentes versiones para cortar una amplia gam