{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Raccord fileté | BSP | |
| Raccord pneumatique | 1 pouce | |
| Pression de service maximale | 16 bar | |
| Série | multifix | |
| Label de qualité et de contrôle | sans | |
| Zone de protection ESD (EPA) | non | |
| Alimentation électrique | fonctionnement à l’air comprimé | |
| Longueur totale | 179,5 mm | |
| Largeur totale | 100 mm | |
| Hauteur totale | 128 mm | |
| Débit | 17 500 l/min | |
| Pression de service de | 0,2 bar | |
| Pression de service jusqu’à | 6 bar | |
| Pression de service maximale | 16 bar | |
| Température de fonctionnement minimale | -10 °C | |
| Température de fonctionnement maximale | 60 °C | |
| Type de raccordement | filetage intérieur | |
| Filetage intérieur | 1 pouce | |
| Matériau boîtier | aluminium | |
| Type de produit | pressostats | |
| Matériau boîtier | aluminium |
| Référence article | 100432 | |
| EAN / GTIN | 4047322164597 | |
| Réf. fabricant | 100432 | |
| Fabricant/personne responsable | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |