Bouteille de rinçage oculaire prête à l'emploi, Contenance: 200ml

Réf.: 098572 200
Prix par 1 Unité (56,55 € / 1 Litre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
572 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Contenance (ml) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Bouteilles de rinçage oculaire

Identification et classification

Référence article 098572 200
EAN / GTIN 5715205469129
Réf. fabricant 4691
Fabricant/personne responsable Plum Safety ApS, Mandelalleen 1, 5610 Assens, Danmark, www.plum-deutschland.de

Description

Exécution:

Bouteille de rinçage oculaire, en PE avec NaCl à 0,9 % pour le rinçage des yeux afin d’éjecter des corps étrangers. Avec œillère ergonomique. Conforme à DIN EN 15154-4. Durée de conservation de 3,5 ans non ouvert à partir de la date de production.

Utilisation:

Convient à une utilisation mobile, p. ex. dans les coffres à outils, les mallettes de premier secours et les véhicules. La durée de rinçage est d'env. 2 minutes.