Systèmes de protection respiratoire à ventilation assistée 3M™ Adflo™ High-Altitude (Heavy Duty), Type: ADFLO

Réf.: 097900 ADFLO
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
12 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Type de produit Unité de ventilation pour appareils de protection respiratoire à ventilation assistée

Identification et classification

Référence article 097900 ADFLO
EAN / GTIN 4046719806638
Réf. fabricant 7100166698
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Exécution:

Protection respiratoire à ventilation assistée Adflo™ High-Altitude, s'adapte aux variations de la pression d'air. Le débit d'air est à tout moment de 170 litres par minute, indépendamment du niveau de charge de la batterie ou de la saturation du filtre. Autonomie des piles du système de ventilation: env. 10 à 13 heures.

Norme:

TH 12941

Livraison:

Protection respiratoire à ventilation assistée Adflo™ High-Altitude, flexible d'air QRS (097981), indication du débit d'air, pré-filtre (097986), pare-étincelles (097984), filtre à particules (097989), batterie hautes performances (097995), ceinture et chargeur (097996).