Casque antibruit Peltor™ série X, Type: X1

Réf.: 097755 X1
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
289 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Peltor™ série X
Référence fabricant X1
Valeur SNR (isolation acoustique) 27 dB(A)
Type de produit Casques antibruit

Identification et classification

Référence article 097755 X1
EAN / GTIN 4046719706617
Réf. fabricant 7000103987
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Exécution:

Le casque antibruit 3M™ Peltor™ de la série X offre une excellente protection contre le bruit et séduit également par son ergonomie, son esthétique, son design moderne et sa longévité. Malgré sa silhouette fine, le casque antibruit offre une isolation acoustique maximale. Grâce à sa double coquille légère, il est très confortable.
Coquille compacte, légère. SNR = 27 dB (H = 32 dB, M = 24 dB, L = 16 dB).

Remarque(s):

Kits d’hygiène disponibles sur demande.