Jeu de bouchons antibruit de rechange, 10 paires HOLEX, Type: 32

Réf.: 097689 32
Nouveau produit
Fixer le prix 10 Paire (0,28 € / 1 Paire)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
490 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Fixer le prix 10 Paire (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Valeur SNR (isolation acoustique) 32 dB(A)
Sommaire 10 paire
Type de produit Bouchons antibruit de rechange
Matériau bouchon Mousse PVC

Identification et classification

Référence article 097689 32
EAN / GTIN 4069515001199
Réf. fabricant 097689 32
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Jeu de bouchons de rechange, 10 paires.

Warning:

Utilisation normale
  • Protège contre les nuisances sonores.
  • Un effet protecteur optimal est assuré uniquement lorsqu’un niveau sonore résiduel effectif de 70 à 80 dB est atteint au niveau de l’oreille.
  • La déduction de l’écart type de la valeur moyenne d’isolation acoustique donne l’effet protecteur supposé de la protection auditive considérée.
  • 097688 : L’arceau peut être positionné sous le menton ou sur la tête.
  • Utiliser uniquement avec les bouchons antibruit de rechange
  • 097689.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • L’effet protecteur ne peut pas être altéré par la combinaison avec un autre équipement de protection et l’utilisateur ne peut pas être gêné dans son activité.
  • Ce produit peut occasionner des troubles en raison de la présence de substances chimiques.
  • Pour plus d’informations, contacter le fabricant.