Corps de demi-masque X-plore® 3500, Taille: M

Réf.: 097244 M
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
21 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Propriétés du masque: Sans silicone

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Raccord de filtre Baïonnette X-plore®
Poids 95 g
Propriétés du masque Sans silicone
Code couleur pour accessoires adaptés Baïonnette
Référence fabricant R 55 350
Type de produit Demi-masques

Identification et classification

Référence article 097244 M
EAN / GTIN 4026056001071
Réf. fabricant R55350
Fabricant/personne responsable Dräger Safety AG & Co. KGaA, Revalstraße 1, 23560 LÜBECK, Deutschland, www.draeger.com

Description

Exécution:

Demi-masque confortable à deux filtres, pour les interventions longues et difficiles. La forme plate et la fixation des filtres sur le côté permettent d'obtenir une épaisseur extrêmement réduite. Ce demi-masque se prête donc parfaitement à la combinaison avec d'autres EPI (par ex. sous une visière ou avec des lunettes de protection) et offre par ailleurs un bon champ de vision. Les bandes de maintien facilement réglables à disposition en X (en croix) innovante assurent une répartition homogène et agréable de la force de traction ainsi qu'une étanchéité optimale. Les fermetures à baïonnette latérales conviennent à l'utilisation de la série de filtres à baïonnette Dräger X-plore®. Le système de bandes “Drop-Down” avec fermeture sur la nuque permet un retrait facile du masque durant les pauses, sans qu'il soit nécessaire de retirer l'éventuel casque de sécurité porté en supplément. Disponible dans les tailles M et L. Masque sans silicone.

Utilisation:

Industrie métallurgique et automobile, industrie chimique, construction navale, maintenance, approvisionnement et élimination des déchets.

Norme:

EN 140

Livraison:

Avec pochette de transport