• INFO : Veuillez noter qu'aucune livraison ne sera effectuée pour toutes les commandes passées à partir du 23/12/2025 à 12h jusqu'au 01/01/2026 inclus. Les livraisons reprendront le 02/01/2026. Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes de fin d'année !

Lunettes de protection intégrales uvex ultrasonic

Réf.: 096530 CLEAR
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
987 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Teinte des verres Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Revêtement des verres: antibuée; Résistant aux rayures; Résistant aux produits chimiques
  • Protection anti-UV: UV400
  • Matériau verres: Polycarbonate
  • Exécution: Surlunettes

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série ultrasonic
Identification des verres 2C-1,2 W 1 BKN
Identification de la monture W 166 34 B CE
Revêtement des verres antibuée; Résistant aux rayures; Résistant aux produits chimiques
Protection anti-UV UV400
Matériau verres Polycarbonate
Exécution Surlunettes
Type de produit Lunettes de protection intégrales

Identification et classification

Référence article 096530 CLEAR
EAN / GTIN 4031101188065
Réf. fabricant 9302245
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Exécution:

Lunettes intégrales sport présentant un confort exceptionnel. Particulièrement larges, les lunettes offrent une bonne protection latérale des yeux. Air de bonne qualité à l'intérieur des lunettes grâce à une excellente ventilation. Les verres à revêtement uvex supravision excellence assurent un effet antibuée sur la face intérieure et une excellente résistance aux rayures et aux produits chimiques sur la face extérieure.

Norme:

EN 166; EN 170

Remarque(s):

Pour ce modèle, des verres de rechange interchangeables sont disponibles sur demande.