Serre-tête pour lunettes de protection intégrales, Type: BAND

Réf.: 096401 BAND
Remise
4,55 €
Prix par 1 Unité
Prix valable jusqu’au 29 mars 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
297 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Bandes de retenue pour lunettes

Identification et classification

Référence article 096401 BAND
EAN / GTIN 4067263528104
Réf. fabricant 096401 BAND
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Serre-tête interchangeable pour lunettes de protection intégrales 096400. Le serre-tête élastique peut être ajusté à la taille de la tête et assure une étanchéité parfaite tout en étant très confortable à porter.

Warning:

Utilisation normale
  • Pour utilisation à l’intérieur et à l’extérieur.
  • Utilisation à des températures comprises entre -5 et +55 °C.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Aucune pièce ne peut être remplacée ou échangée.
  • L’effet protecteur ne peut pas être altéré par la combinaison avec un autre équipement de protection et l’utilisateur ne peut pas être gêné dans son activité.
  • Ne conviennent pas pour les activités sportives et la sécurité pendant le sport.
  • Ne conviennent pas pour le soudage, la maintenance électrique, le meulage de l’acier et d’autres travaux lourds.
  • Ne pas utiliser en cas de pluie ou pour des activités dans la neige.