Lunettes de protection intégrales

Réf.: 096400 CLEAR
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
1 535 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Teinte des verres Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Revêtement des verres: résistant aux rayures; Résistant aux rayures
  • Protection anti-UV: Standard
  • Matériau verres: Polycarbonate
  • Exécution: Surlunettes

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Identification des verres 2C-1,2 HO 1BT KN
Identification de la monture HO EN166 3 4 BT CE
Revêtement des verres résistant aux rayures; Résistant aux rayures
Protection anti-UV Standard
Matériau verres Polycarbonate
Exécution Surlunettes
Type de produit Lunettes de protection intégrales

Identification et classification

Référence article 096400 CLEAR
EAN / GTIN 4062406400767
Réf. fabricant 096400 CLEAR
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Ces lunettes intégrales au design moderne offrent une étanchéité parfaite et un grand confort grâce à leur joint d’étanchéité périphérique et leur serre-tête réglable et élastique. Le revêtement de haute qualité leur confère des propriétés antibuée et anti-rayures optimales. Le système de ventilation indirecte assure une meilleure ventilation au niveau des yeux. Conviennent aux porteurs de lunettes.

Norme:

EN 166; EN 170.

Livraison:

Les lunettes intégrales sont livrées avec le chiffon de nettoyage 096951.

Remarque(s):

Serre-tête de rechange interchangeable pour lunettes de protection intégrales GARANT, voir code art. 096401 BAND.

Warning:

Utilisation normale
  • Pour travaux de bricolage, tels que le jardinage, la réparation de meubles, etc.
  • Pour utilisation à l’intérieur et à l’extérieur.
  • Protègent les yeux contre les particules d’énergie moyenne (vitesse d’impact jusqu’à 120 m/s).
  • Utilisation à des températures comprises entre -5 et +55 °C.
  • Si une protection contre la projection de particules à grande vitesse est requise dans des conditions de températures extrêmes, veiller à ce que les lunettes de protection soient identifiées par la lettre T directement après la lettre relative à l’intensité des chocs, soit FT, BT ou AT. Si la lettre T ne suit pas la lettre pour l’intensité des chocs, porter uniquement les lunettes de protection à température ambiante contre la projection de particules à grande vitesse.
  • Peuvent être portées par-dessus d’autres lunettes.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Ne protège pas des rayons IR/UV d’intensité dangereuse, ni des risques chimiques, thermiques et électriques.
  • Les composants des lunettes de protection intégrales ne sont pas remplaçables ou interchangeables.
  • L’effet protecteur ne peut pas être altéré par la combinaison avec un autre équipement de protection et l’utilisateur ne peut pas être gêné dans son activité.
  • Ne conviennent pas pour les activités sportives et la sécurité pendant le sport.
  • Ne conviennent pas pour la conduite d’un véhicule, notamment la nuit.
  • Ne conviennent pas pour le soudage, la maintenance électrique, le meulage de l’acier et d’autres travaux lourds.
  • Ne pas regarder directement la lumière du soleil ou le faisceau laser.
  • Ne pas utiliser en cas de pluie ou pour des activités dans la neige.
  • Ne conviennent pas pour corriger les défauts visuels (par ex. myopie).