Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Gafas de seguridad cómodas Adaptec™

Número de artículo: 096340 SLIM

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Adaptec™
Zona de protección ESD (EPA) no
Sobregafas no
Forma ajustada Ajustado/a
Identificación de la montura EN 166 FT
Normas de referencia del marco EN 166
Resistencia mecánica/térmica del marco F; T
Características montura Almohadillas en las patillas; Almohadillas nasales ajustables; Inclinación estribo ajustable; Longitud estribo ajustable
Tipo de producto Gafas de patillas
Identificación del cristal 2C-1,2 B-D 1 FTKN
Tipo de filtro de los cristales 2C
Nivel de tintado del cristal 1,2
Código del fabricante del cristal B-D
Clase óptica del cristal 1
Resistencia mecánica/térmica del cristal F; K; N; T
Material cristal Policarbonato
Tinte de los cristales Transparente
Características cristal No se empaña; Protección UV estándar; resistente a los arañazos
Norma EN 166; EN 170
Categoría de protección II
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 096340 SLIM
EAN / GTIN 883940301204
Número del fabricante 1030739HS
Fabricante/responsable Honeywell Safety Products Deutschland GmbH & Co KG, Elsenheimerstraße 43, 80687 München, Deutschland, www.honeywellsafety.com

Descripción

Ejecución:

Gafas de protección cómodas con puente de la nariz regulable en altura y en anchura y ángulo de inclinación regulable para que la comodidad de uso sea máxima. Además se puede ajustar la tensión de las patillas según el gusto personal y las condiciones de trabajo. El nuevo recubrimiento HydroShield™ proporciona extraordinarias propiedades antiempañamiento y de resistencia contra los arañazos.

Norma:

EN 166; EN 170

Descargas y documentos

Productos adecuados