{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Série |
Precision Cut
|
|
| Référence fabricant |
GARANT Precision Cut
|
|
| Résistance à la chaleur jusqu’à |
100 degrés
|
|
| Contenu Paires |
1 paire
|
|
| Classe de protection anti-coupure, EN 388 |
D
|
|
| Version, EN 388 |
EN388:2016
|
|
| Résistance à l’abrasion |
4
|
|
| Résistance à la coupure par lame (test de coupe) |
X
|
|
| Résistance à la déchirure |
4
|
|
| Résistance à la perforation |
1
|
|
| Résistance à la coupure par lame (TDM) |
D
|
|
| Protection contre les chocs |
absence de détermination
|
|
| A: Résistance au feu, EN 407 |
X
|
|
| B : Chaleur par contact, EN 407 |
1
|
|
| C : Chaleur par convection, EN 407 |
X
|
|
| D : chaleur par rayonnement, EN 407 |
X
|
|
| E: petites projections de métal en fusion, EN 407 |
X
|
|
| F: grandes projections de métal en fusion, EN 407 |
X
|
|
| Matériau revêtement, paume |
Nitril
|
|
| Code EN 407 |
X1XXXX
|
|
| Code EN 388 |
4X41D
|
|
| Couleur |
gris; noir
|
|
| Type de produit |
gants
|
|
| Domaine d’utilisation |
protection contre la chaleur; protection contre les coupures
|
|
| Taille de gants |
12
|
|
| Domaine d’application |
précision
|
|
| Réutilisation |
réutilisable
|
|
| Unité |
Paire
|
|
| Norme |
EN 388; EN 407; EN ISO 21420
|
|
| Substrat |
Nylon
|
|
| Revêtement |
paume
|
|
| avec doublure |
non
|
|
| Caractéristiques |
compatibilité écrans tactiles; renfort entre le pouce et l’index
|
|
| Catégorie de protection |
II
|
|
| Sommaire |
paire
|
| Référence article | 094402 12 | |
| EAN / GTIN | 4069515064484 | |
| Réf. fabricant | 094402 12 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |