Paire de gants Precision Cut D, Taille des gants: 6

Réf.: 094402 6
Nouveau produit
Prix par 1 paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 paire
    11,10 € / 1 paire
  • De 12 paires
    9,25 € / 1 paire
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
114 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille des gants Prix par 1 paire (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Precision Cut
Référence fabricant GARANT Precision Cut
Résistance à la chaleur jusqu’à 100 degrés
Contenu Paires 1 paire
Classe de protection anti-coupure, EN 388 D
Version, EN 388 EN388:2016
Résistance à l’abrasion 4
Résistance à la coupure par lame (test de coupe) X
Résistance à la déchirure 4
Résistance à la perforation 1
Résistance à la coupure par lame (TDM) D
Protection contre les chocs absence de détermination
A: Résistance au feu, EN 407 X
B : Chaleur par contact, EN 407 1
C : Chaleur par convection, EN 407 X
D : chaleur par rayonnement, EN 407 X
E: petites projections de métal en fusion, EN 407 X
F: grandes projections de métal en fusion, EN 407 X
Matériau revêtement, paume Nitril
Code EN 407 X1XXXX
Code EN 388 4X41D
Couleur gris; noir
Type de produit gants
Domaine d’utilisation protection contre la chaleur; protection contre les coupures
Taille de gants 6
Domaine d’application précision
Réutilisation réutilisable
Unité Paire
Norme EN 388; EN 407; EN ISO 21420
Substrat Nylon
Revêtement paume
avec doublure non
Caractéristiques compatibilité écrans tactiles; renfort entre le pouce et l’index
Catégorie de protection II
Sommaire paire

Identification et classification

Référence article 094402 6
EAN / GTIN 4069515064385
Réf. fabricant 094402 6
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Gants anti-coupures GARANT Precision Cut offrant une protection élevée contre les coupures. Fabriqués avec la technologie de tricot à jauge 21, ce sont les gants GARANT les plus sensibles à ce jour – parfaits pour les travaux de haute précision. Avec pouce renforcé. Compatibles écrans tactiles.
Niveau de protection anti-coupures D. Avec revêtement nitrile fin et adhérence exceptionnelle. Résiste à une chaleur par contact jusqu’à 100°C.

Norme:

EN 388; EN ISO 21420

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d’emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Warning:

Utilisation normale
  • Pour la protection contre les risques mécaniques, notamment l’abrasion, les coupures TDM, les déchirures et les perforations de la paume sur le lieu de travail.
  • Ces gants répondent aux exigences en matière de résistance à la perforation; ils n’offrent toutefois pas de protection contre les objets pointus, tels que les aiguilles hypodermiques.
  • Pour travaux de précision avec des pièces sèches et huileuses.
  • Par “pièces huileuses”, on entend l’aptitude à manipuler des huiles industrielles courantes (par
  • ex.
  • huiles moteur, huiles minérales, huiles de lubrification) dans des conditions normales d’utilisation.
  • Aucune protection n’est offerte contre les produits chimiques dangereux ou les huiles agressives.
  • Protection optimale uniquement en cas de recouvrement complet de la zone à protéger.
  • Pour les gants de protection avec fermeture, vérifier la bonne fixation de celle-ci.
  • Les gants de protection ne peuvent pas glisser.
  • Choisir la taille de gant adéquate.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Ne protègent pas contre les risques chimiques, microbiologiques et électriques; ni contre les flammes nues.
  • Ne pas utiliser en présence d’un risque de happement/d’entraînement par des pièces en mouvement.
  • Ne plus utiliser les gants après tout contact avec un objet tranchant.
  • L’effet protecteur ne peut pas être altéré par la combinaison avec un autre équipement de protection et l’utilisateur ne peut pas être gêné dans son activité.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services