Pár rukavic Precision Cut D, Velikost rukavice: 12

Artiklové číslo: 094402 12
Nový produkt
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 pár
    278,00 CZK / 1 pár
  • od 12 páry
    231,00 CZK / 1 pár
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
68 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost rukavice Cena za 1 pár (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Precision Cut
Označení výrobce GARANT Precision Cut
Tepelná odolnost až do 100 stupně
Obsah pár 1 paar
Třída ochrany proti pořezání, EN 388 D
Verze, EN 388 EN388:2016
Odolnost proti oděru 4
Odolnost proti proříznutí (Coupe test) X
Odolnost proti dalšímu trhání 4
Odolnost proti prořezu 1
Odolnost proti řezu (TDM) D
Ochrana před nárazy Neurčeno
A: Chování při hoření, EN 407 X
B: Kontaktní teplo, EN 407 1
C: Konvekční teplo, EN 407 X
D: sálavým teplem, EN 407 X
E: malé rozstřiky taveniny, EN 407 X
F: velké rozstřiky taveniny, EN 407 X
Materiál povlakování, Vnitřní plocha dlaní Nitril
EN 407 Code X1XXXX
EN 388 Code 4X41D
Barva Šedá; Černá
Druh produktu Rukavice
Rozsah použití Ochrana proti žáru; Ochrana proti pořezání
Velikost rukavic 12
Rozsah použití Přesnost
Opakované použití K opakovanému použití
Jednotka Spárovat
Norma EN 388; EN 407; EN ISO 21420
Nosný materiál Nylon
Povlak Vnitřní plocha dlaní
s podšívkou ne
Vlastnosti Vhodné pro dotykový displej; Zesílení v ohybu palce
Kategorie ochrany II
Obsah Pár

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 094402 12
EAN / GTIN 4069515064484
Číslo výrobce 094402 12
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Rukavice proti pořezání GARANT Precision Cut s vysokou mírou ochrany proti pořezání. Výsledkem technologie úpletu 21 GG jsou rukavice GARANT s dosud nejvyšší citlivostí hmatu – dokonalé pro vysoce přesnou práci. Se zesíleným místem ohybu palce. Lze použít na dotykové displeje.
Klasifikace ochrany proti pořezání D. S jemným nitrilovým povlakem a mimořádně dobrým úchopem. Odolné proti kontaktnímu teplu do 100 °C.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Poznámka:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Warning:

Stanovené použití
  • K ochraně před mechanickými riziky, včetně oděru, řezu kategorie TDM, trhlin a propíchnutí dlaně na pracovišti.
  • Rukavice splňují požadavky na odolnost proti propíchnutí, nejsou však vhodné k ochraně před předměty s ostrou špičkou, jako jsou injekční jehly.
  • Pro přesnou práci se suchými nebo zaolejovanými obrobky.
  • Olejem znečištěné obrobky znamenají vhodnost pro práci s běžnými průmyslovými oleji
  • (např.
  • motorový olej, minerální olej, mazací olej) za běžných pracovních podmínek.
  • Není zajištěna ochrana před nebezpečnými chemikáliemi nebo agresivními oleji.
  • Optimální ochranný účinek jen při kompletním pokrytí chráněné oblasti.
  • U ochranných rukavic s uzávěrem zkontrolujte jeho pevné usazení.
  • Ochranné rukavice nesmí klouzat.
  • Volte vhodnou velikost rukavic.

Nesprávné použití
  • Nechrání před chemickým, mikrobiologickým a elektrickými nebezpečími a před otevřeným plamenem.
  • Nepoužívejte, pokud hrozí nebezpečí zachycení/vtažení pohyblivými součástmi.
  • Po kontaktu s předmětem s ostrými hranami rukavice již dále nepoužívejte.
  • Ochranný účinek nesmí být ovlivněn kombinací s jinými ochrannými prostředky a nesmí uživatele omezovat v jeho činnosti.

Ke stažení & dokumenty