• Dernière chance ! Ne fait bientôt plus partie de notre assortiment.

Paire de gants Tegera® 8802 Infinity, Taille des gants: 8

Réf.: 094365 8
Remise
6,60 €
Prix par 1 paire
Prix valable jusqu’au 27 sept. 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

C’est ainsi que vous pouvez facilement déterminer la bonne taille de gant.

1 = circonférence de la main :
Mesurez la circonférence de votre main au point le plus large de votre paume.

2 = longueur de la main :
Mesurez la longueur de votre main depuis le bout de votre majeur jusqu’à l’extrémité de votre paume.

So wird gemessen
Taille de gant Circonférence de la main mm Longueur de la main mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Quantité minimale de commande : 6 paires
  • Etapes de la commande : 6 paires
Sur demande
Disponibilité
276 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille des gants Prix par 1 paire (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Tegera®
Label de qualité et de contrôle Oeko-Tex® Standard 100
Résistance à la chaleur jusqu’à 100 degré
Contenu Paires 1 paire
Version, EN 388 EN388:2016
Résistance à l’abrasion 4
Résistance à la coupure par lame (test de coupe) 1
Résistance à la déchirure 2
Résistance à la perforation 1
Résistance à la coupure par lame (TDM) X
Protection contre les chocs absence de détermination
A: Résistance au feu, EN 407 X
B : Chaleur par contact, EN 407 1
C : Chaleur par convection, EN 407 X
D : chaleur par rayonnement, EN 407 X
E: petites projections de métal en fusion, EN 407 X
F: grandes projections de métal en fusion, EN 407 X
Matériau revêtement, paume Mousse nitrile; Nitril
Code EN 407 X1XXXX
Code EN 388 4121X
Couleur Jaune; noir
Type de produit gants
Domaine d’utilisation protection contre la chaleur
Taille de gants 8
Domaine d’application multi-usages
Réutilisation réutilisable
Unité Paire
Technologie de tricotage (finesse) 18G
Norme EN 388; EN 407; EN 420
Substrat Nylon
Revêtement paume
Caractéristiques certification pour contact avec denrées alimentaires; préhension à l’huile; préhension à l’humidité; sans DMF
Catégorie de protection II
Sommaire paire

Identification et classification

Référence article 094365 8
EAN / GTIN 7340118318868
Réf. fabricant TEGERA 8802 INFINITY GR.8
Fabricant/personne responsable Ejendals AB, Box 7, 793 21 Leksand, Sverige, www.ejendals.com

Description

Exécution:

Gants multi-usages de la nouvelle série Infinity présentant une excellente sensibilité et une bonne capacité de préhension. Avec paume résistante à l'huile et à la graisse. Résiste à une chaleur par contact jusqu'à 100 °C.
Tegera® 8802 Infinity. Gants de montage robustes à double revêtement en nitrile et mousse nitrile avec PU à base d’eau, adaptés aux environnements de travail légèrement huileux et humides.

Norme:

EN 388; EN 420
EN 407

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.