Paire de gants, Taille des gants: 6

Réf.: 094283 6
Prix par 1 Paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

C’est ainsi que vous pouvez facilement déterminer la bonne taille de gant.

1 = circonférence de la main :
Mesurez la circonférence de votre main au point le plus large de votre paume.

2 = longueur de la main :
Mesurez la longueur de votre main depuis le bout de votre majeur jusqu’à l’extrémité de votre paume.

So wird gemessen
Taille de gant Circonférence de la main mm Longueur de la main mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande : 12 Paire
  • Etapes de la commande : 12 Paire
Sur demande
Disponibilité
5 823 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille des gants Prix par 1 Paire (TVA incluse)

Disponibilité

  • Norme pour les vêtements: Oeko-Tex Standard 100
  • Propriété des gants: Sans DMF; Hypoallergénique
  • Tricot technologique: 15G

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme pour les vêtements Oeko-Tex Standard 100
Sommaire 1
Propriété des gants Sans DMF; Hypoallergénique
EN 388 3131X
Matériau support Lycra®, polyamide
Revêtement PU à base d’eau/Nitrile
Variante de revêtement Paume
Domaine d’application Polyvalents
Longueur 255 mm
Couleur noir / gris
Taille des gants 6
Tricot technologique 15G
AQL G-II 1,0 pour critique, G-II 2,5 pour majeur, G-II 4,0 pour mineur.
Utilisation réutilisable
Catégorie de protection Catégorie II
Type de gants Gants multi-usages
Type de produit Gants multi-usages

Identification et classification

Référence article 094283 6
EAN / GTIN 4062406128845
Réf. fabricant 094283 6
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Gants à revêtement en mousse nitrile PU à base d'eau offrant une bonne sensibilité tactile et une bonne prise en main dans les environnements de travail secs et légèrement humides ou huileux. Bien ajustés et bonne dextérité grâce à la technologie de tricot innovante à fibre polyamide-Lycra. Sans DMF. Conviennent particulièrement pour le montage de petites pièces, la réception des marchandises et l'expédition, les travaux de maintenance.

Norme:

EN 388; EN ISO 21420

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Warning:

Utilisation normale
  • Protègent les mains contre les risques mécaniques, les écorchures, les ampoules et d’autres blessures superficielles.
  • Protection optimale uniquement en cas de recouvrement complet de la zone à protéger. Pour les gants de protection avec fermeture, vérifier la bonne fixation de celle-ci. Les gants de protection ne peuvent pas glisser. Choisir la taille de gant adéquate.
  • Codes art. 094283, 094287 : pour travaux dans des environnements secs et légèrement humides ou huileux. Code art. 094271: pour travaux dans des environnements secs et humides.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Ne protègent pas contre les risques chimiques, microbiologiques, thermiques, électriques et de coupure.
  • Ne pas utiliser à proximité de pièces de machine en rotation.
  • L’effet protecteur ne peut pas être altéré par la combinaison avec un autre équipement de protection et l’utilisateur ne peut pas être gêné dans son activité.
  • Code art. 094271: Ne conviennent pas pour la manipulation de pièces huilées.