Chaussures hautes à lacets noires/orange VD 7600 SST, S3 XB, Pointure EU: 41

Réf.: 092685 41
Prix par 1 paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
8 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pointure EU Prix par 1 paire (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série VD
Référence fabricant VD 7600 SST
Zone de protection ESD (EPA) oui
Couleur orange; noir
Taille EU 41
Sexe Homme; Unisexe
Norme DGUV 112-191; EN ISO 20344; EN ISO 20345
Matière extérieure cuir lisse
Matériau semelle perbunan (caoutchouc nitrile)
Antidérapant oui
Embout de protection oui
Matériau coque de protection Aluminium
Semelle antiperforation oui
Matériau protection antiperforation Acier
Zone du talon fermée oui
Résistance aux carburants de la semelle oui
Propriétés antistatiques oui
Capacité d’absorption d’énergie dans la zone du talon oui
Aucune pénétration d’eau pendant min. 60 minutes oui
Imperméabilité non
Semelle extérieure profilée oui
Classe de protection S3
Mécanisme de fermeture lacets
Amortissement au niveau des talons oui
Amortissement en fonction du poids oui
Caractéristique chaussure convient aux semelles intérieures orthopédiques; semelle intérieure amovible; réfléchissant
Type de queue position haute
Type de produit chaussures hautes

Identification et classification

Référence article 092685 41
EAN / GTIN 4044348754528
Réf. fabricant VD 7600 SST ESD S3 XB 41
Fabricant/personne responsable Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG, Vorstadt 40, 67292 Kirchheimbolanden, Deutschland, www.steitzsecura.de

Description

Exécution:

Chaussures de sécurité VARIO DYNAMICS® avec amortissement au niveau des talons SECURE VARIO® et technologie VARIO Multiflex®. Avec semelle extérieure Perbunan particulièrement antidérapante (SST-STEITZ SURE STEP).
  • Tige en cuir lisse souple.
  • Doublure fonctionnelle respirante.
  • Languette fermée.
  • Semelle extérieure Perbunan Athletic ESD, gris argent.
  • Coque renforcée.
  • Semelle première en cuir véritable.
  • Support plantaire tout confort ERGO-SOFT ESD.
  • Protection contre les décharges électrostatiques (ESD).

Norme:

EN ISO 20345:2022 S3 SRC CI HRO

Remarque(s):

Exécution normale NB, voir code art. 092682.