Botas com atacadores preto/laranja VD 7600 SST, S3 XB, Tamanho de calçado UE: 41

N.º do artigo: 092685 41
Novo produto
Preço por 1 par
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

EU-schoenmaat Preço por 1 par (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Veiligheidsklasse: S3
  • Materiaal veiligheidsneus: aluminium
  • Doorloopzekerheid: Staal
  • Loopzoolgedrag ten opzichte van contactwarmte (smeltpunt van loopzool): Meer dan 200
  • Koude-isolatie: tot -20 °C

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Serie VD
Geslacht Heren
Veiligheidsklasse S3
Materiaal veiligheidsneus aluminium
Doorloopzekerheid Staal
Loopzoolgedrag ten opzichte van contactwarmte (smeltpunt van loopzool) Meer dan 200 °C
Koude-isolatie tot -20 °C
Norm Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
Eigenschap Vario®-demping
EU-schoenmaat 41
Kleur zwart/oranje
Producttype Veiligheidsschoenen

Identificação e classificação

Número do artigo 092685 41
EAN/GTIN 4044348754528
Número do fabricante VD 7600 SST ESD S3 XB 41
Fabricante/responsável Louis Steitz Secura GmbH & Co. KG, Vorstadt 40, 67292 KIRCHHEIMBOLANDEN, Deutschland, www.steitzsecura.de

Descrição

Uitvoering:

Veiligheidsschoen VARIO DYNAMICS® met SECURE VARIO®-hieldemping en VARIO Multiflex®-technologie. Met Perbunan-loopzool met goede antislipwerking (SST-STEITZ SURE STEP).
  • Bovenmateriaal van soepel glad leer.
  • Ademende functionele voering.
  • Gesloten tong.
  • Loopzool Perbunan Athletic ESD, zilvergrijs.
  • Versterkte neusbescherming.
  • Binnenzool van echt leer.
  • Comfortabele inlegzool ERGO-SOFT ESD.
  • Bescherming tegen elektrostatische ontlading (ESD).

Norm:

EN ISO 20345:2022 S3 SRC CI HRO

Tip:

Normale uitvoering NB onder nr. 092682.

Descarregamentos e documentos

Da mesma série "VD" Ver todos