Bota con cordones negro/naranja VD 7600 SST, S3 XB, Número de zapato UE: 41

Número de artículo: 092685 41
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
8 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de zapato UE Precio por 1 par (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie VD
Denominación del fabricante VD 7600 SST
Zona de protección ESD (EPA) sí
Color naranja; negro
Tamaño UE 41
Sexo Caballero; Unisex
Norma DGUV 112-191; EN ISO 20344; EN ISO 20345
Material de cubierta Cuero liso
Material suela Perbunan (caucho nitrilo)
Antideslizante sí
Cubierta protectora para los dedos sí
Material cubierta protectora dedos del pie Aluminio
Suela resistente a la perforación sí
Material seguridad antiperforación Acero
Zona del talón cerrada sí
Resistencia al combustible de la suela sí
Propiedades antiestáticas sí
Capacidad de absorción de energía en la zona del talón sí
No pasa el agua durante mín. 60 minutos sí
Estanquidad al agua no
Suela perfilada sí
Nivel de protección S3
Cierre Cordones
Amortiguación del talón sí
Amortiguación en función del peso sí
Características zapato Apropiada para suelas ortopédicas; Plantilla extraíble; reflectante
Ejecución del mango Altura elevada
Tipo de producto Botas

Identificación y clasificación

Número de artículo 092685 41
EAN / GTIN 4044348754528
Número del fabricante VD 7600 SST ESD S3 XB 41
Fabricante/responsable Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG, Vorstadt 40, 67292 Kirchheimbolanden, Deutschland, www.steitzsecura.de

Descripción

Ejecución:

Zapato de seguridad VARIO DYNAMICS® con amortiguación de talón SECURE VARIO® y tecnología VARIO Multiflex®. Con suela de perbunan especialmente antideslizante (SST-STEITZ SURE STEP).
  • Material superior de cuero liso flexible.
  • Forro funcional transpirable.
  • Lengüeta cerrada.
  • Suela Perbunan Athletic ESD, gris plata.
  • Protección reforzada en las puntas.
  • Plantilla de cuero auténtico.
  • Plantilla cómoda ERGO-SOFT ESD.
  • Protege contra descarga electrostática (ESD).

Norma:

EN ISO 20345:2022 S3 SRC CI HRO

Nota:

Versión normal NB en n.° 092682.