Chaussures basses grises/noires Steitz Secura Salix S1 XB, Pointure EU: 36

Réf.: 092496 36
Prix par 1 Paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pointure EU Prix par 1 Paire (TVA incluse)

Disponibilité

  • Classe de protection: S1
  • Norme: Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191
  • Propriété électrostatique: ZED/ESD

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Salix
Sexe Homme; Unisexe
Classe de protection S1
Norme Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191
Propriété électrostatique ZED/ESD
Référence fabricant Chaussures basses Salix S1 SRC XB
Pointure UE 36
Couleur gris/noir
Type de produit Chaussures basses de sécurité

Identification et classification

Référence article 092496 36
EAN / GTIN 4044348707203
Réf. fabricant SALIX XB 36
Fabricant/personne responsable Louis Steitz Secura GmbH & Co. KG, Vorstadt 40, 67292 KIRCHHEIMBOLANDEN, Deutschland, www.steitzsecura.de

Description

Exécution:

SALIX ESD S1
  • Tissu en maille moderne.
  • Doublure textile fonctionnelle.
  • ECO CAP avec plastique marin.
  • Semelle intérieure en chanvre.
  • Semelle extérieure Competition en TPU avec profil de 3 mm.
  • Equipement ESD.
  • Fabrication sans métal.

Norme:

EN ISO 20345:2011 S1 SRC Existe en S1P
Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191.

Remarque(s):

Exécution normale NB, voir code art. 092495.