{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Teinte, bleu | Bleu nocturne | |
| Teinte, Jaune | Jaune de sécurité | |
| Teneur en tissu, coton | 77 % | |
| Teneur en tissu, polyester | 22 % | |
| Teneur en tissu, autres fibres | 1 % | |
| Température, lavage en machine | 60 °C | |
| Label de qualité et de contrôle | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Zone de protection ESD (EPA) | oui | |
| Type d’application | protection contre les produits chimiques; protection ignifuge; Protection contre la chaleur; protection pour soudeurs; signalisation | |
| Taille DE | 58 | |
| Taille FR | 52 | |
| Taille IT | C58 | |
| Taille ES | C58 | |
| Taille SE | C58 | |
| Taille UK | 2XL | |
| Taille NL | C58 | |
| Taille US | 2XL | |
| Position | arrière; avant | |
| Nombre de poches, avant | 2 pc. | |
| Nombre de poches, arrière | 2 pc. | |
| Classe, EN ISO 11611 | 1 | |
| Classe, EN ISO 20471 | 1 | |
| Couleur | bleu; Jaune | |
| Composition du tissu | coton; polyester; autres fibres | |
| Densité du tissu | 290 g/m2 | |
| Procédé de lavage | lavage industriel; lavage en machine | |
| Séchage | séchage en machine délicat | |
| Repassage | type modérément chaud (<150°) | |
| Nettoyage chimique | ne pas nettoyer à sec | |
| Type de produit | pantalon | |
| Sexe | Homme | |
| Avec poches | oui; oui | |
| Mécanisme de fermeture | fermeture auto-agrippante | |
| Caractéristiques | antistatique; propriété réfléchissante | |
| Norme | EN ISO 1149; EN ISO 11611; EN ISO 11612; EN ISO 13034; EN ISO 20471 | |
| Catégorie de protection | III |
| Référence article | 091706 58 | |
| EAN / GTIN | 7330509516782 | |
| Réf. fabricant | 147815148933C58 | |
| Fabricant/personne responsable | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de |