• Dernière chance ! Seuls quelques articles sont disponibles et bientôt plus dans notre assortiment.

Pantalon multinorme, bleu marine / jaune, Taille de confection DE: 48

Réf.: 091706 48
Remise
174,70 €
Prix par 1 Unité
Prix valable jusqu’au 31 mai 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles pantalons / combinaisons

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Tailles normales homme (stature 176 cm - 180 cm)
Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Indication du fabricant Taille INT Tour de taille cm Tour de hanches cm Longueur d’entrejambes cm
42 36 44 C42 XS 72 88 77
44 38 46 C44 XS 76 92 78
46 40 48 C46 S 80 96 79
48 42 50 C48 M 84 100 80
50 44 52 C50 M 88 104 81
52 46 54 C52 L 92 108 82
54 48 56 C54 XL 97 112 83
56 50 58 C56 XL 102 116 84
58 52 60 C58 XXL 107 120 84
60 54 62 C60 3XL 112 124 85
62 56 64 C62 3XL 117 128 85
64 58 66 C64 4XL 122 132 85
66 60 68 C66 5XL 128 137 85
68 62 70 C68 5XL 134 142 85
70 64 72 C70 6XL 140 147 85
Grandes tailles homme (stature 182 cm - 186 cm)
Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Indication du fabricant Tour de taille cm Tour de hanches cm Longueur d’entrejambes cm
94 40L 40L C94 (146) 80 96 83
98 42L 42L C98 (148) 84 100 84
102 44L 44L C102 (150) 88 104 85
106 46L 46L C106 (152) 92 108 86
110 48L 48L C110 (154) 97 112 87
114 50L 50L C114 (156) 102 116 88
118 52L 52L C118 (158) 107 120 89
Petites tailles homme (stature 170 cm - 174 cm)
Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Indication du fabricant Tour de taille cm Tour de hanches cm Longueur d’entrejambes cm
21 38C 38C D21 (84) 78 90 74
22 40C 40C D22 (88) 82 94 74
23 42C 42C D23 (92) 86 98 75
24 44C 44C D24 (96) 90 102 76
25 46C 46C D25 (100) 94 106 77
26 48C 48C D26 (104) 98 110 78
27 50C 50C D27 (108) 103 114 79
28 52C 52C D28 (112) 108 118 80
29 54C 54C D29 (116) 113 122 80
30 56C 56C D30 (120) 118 126 81
31 58C 58C D31 (124) 123 130 81
32 60C 60C D32 (128) 128 134 81
33 62C 62C D33 (132) 133 139 81
34 64C 64C D34 (136) 140 144 81

Mesure

Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille de confection DE Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Teinte, bleu Bleu nocturne
Teinte, Jaune Jaune de sécurité
Teneur en tissu, coton 77 %
Teneur en tissu, polyester 22 %
Teneur en tissu, autres fibres 1 %
Température, lavage en machine 60 °C
Label de qualité et de contrôle Oeko-Tex® Standard 100
Zone de protection ESD (EPA) oui
Type d’application protection contre les produits chimiques; protection ignifuge; Protection contre la chaleur; protection pour soudeurs; signalisation
Taille DE 48
Taille FR 42
Taille IT C48
Taille ES C48
Taille SE C48
Taille UK M
Taille NL C48
Taille US M
Position arrière; avant
Nombre de poches, avant 2 pc.
Nombre de poches, arrière 2 pc.
Classe, EN ISO 11611 1
Classe, EN ISO 20471 1
Couleur bleu; Jaune
Composition du tissu coton; polyester; autres fibres
Densité du tissu 290 g/m2
Procédé de lavage lavage industriel; lavage en machine
Séchage séchage en machine délicat
Repassage type modérément chaud (<150°)
Nettoyage chimique ne pas nettoyer à sec
Type de produit pantalon
Sexe Homme
Avec poches oui; oui
Mécanisme de fermeture fermeture auto-agrippante
Caractéristiques antistatique; propriété réfléchissante
Norme EN ISO 1149; EN ISO 11611; EN ISO 11612; EN ISO 13034; EN ISO 20471
Catégorie de protection III

Identification et classification

Référence article 091706 48
EAN / GTIN 7330509516737
Réf. fabricant 147815148933C48
Fabricant/personne responsable Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de

Description

Exécution:

Vêtements multinormes innovants au design moderne. Haut facteur de protection et très agréables à porter. Grâce à des coupes modernes, des matières de qualité et une bonne finition, ils sont bien acceptés et présentent une longue durée de vie.
Pantalon composé d’un mélange de coton, de polyester et d’une fibre antistatique spéciale qui donne au pantalon ses propriétés antistatiques et le rend ignifuge. Avec des protège-genoux (091494 et 091496), certifié suivant EN 14404.
  • Poches revolver à rabat et fermeture auto-agrippante.
  • Poches protège-genoux avec deux hauteurs d’insertion.
  • Poche intérieure pour mètre pliant.
  • Bandes réfléchissantes de 50 mm de large.

Norme:

  • EN 1149-5.
  • EN ISO 11611, classe 1 A1+A2.
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1.
  • EN ISO 20471, classe 1.
  • EN 13034 PB 6.
  • EN 11611, classe 1.
  • EN 14404:2004+A1:2010.
  • EN CEI 61482-2, APC 1, ATPV - 11 cal/cm².
  • EN 13034.

Remarque(s):

Les tailles indiquées dans l'e-Shop correspondent aux tailles de confection allemande. Pour connaître les tailles correspondantes dans votre pays, consultez le tableau des tailles ou les caractéristiques techniques.