Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

Pantaloni multistandard, bleumarin/galben, Mărime DE: 58

Cod articol.: 091706 58

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Nuanță, albastru Albastru noapte
Nuanță, galben Galben semnal
Procentul de țesătură, Bumbac 77 %
Procentul de țesătură, Poliester 22 %
Procentul de țesătură, Alte fibre 1 %
Temperatură, Spălare cu mașina 60 °C
Sigiliu de calitate și testare Oeko-Tex® Standard 100
Zona de protecție ESD (EPA) da
Tipul de aplicare protecţie contra substanţelor chimice; Materiale ignifuge; protecţie la temperaturi înalte; Protecţie la sudură; Protecţie prin vizibilitate ridicată
Mărime DE 58
Mărime FR 52
Mărime IT C58
Mărime ES C58
Mărime SE C58
Mărime UK 2XL
Mărime NL C58
Mărime US 2XL
Poziţie În spate; În față
Număr de buzunare, În față 2 buc.
Număr de buzunare, În spate 2 buc.
Clasa, EN ISO 11611 1
Clasa, EN ISO 20471 1
Culoarea albastru; galben
Componentele ţesăturii Bumbac; Poliester; Alte fibre
Densitatea ţesăturii 290 g/m2
Procesul de spălare Spălare industrială; Spălare cu mașina
Uscare Uscare delicată în uscător de rufe
Călcare Moderat fierbinte (<150°)
Curăţare chimică Nu se curăţă chimic
Tip produs Pantaloni
Sex Bărbaţi
Cu buzunare ja; ja
Închidere prindere cu scai
Caracteristici Reflectorizant; antistatic
Standard EN ISO 1149; EN ISO 11611; EN ISO 11612; EN ISO 13034; EN ISO 20471
Categoria de protecție III

Identificare și clasificare

Cod articol 091706 58
EAN / GTIN 7330509516782
Număr producător 147815148933C58
Producător/responsabil Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de

Descriere

Execuţie:

Îmbrăcăminte inovativă multistandard într-un design modern. Factor de protecţie ridicat şi foarte plăcută la purtare. Croială modernă, material de calitate, iar buna prelucrare garantează o purtare uşoară şi durabilitate.
Pantaloni dintr-o ţesătură mixtă de bumbac, poliester şi fibră specială antistatică, care împrumută pantalonilor proprietăţile sale antistatice şi ignifuge. Împreună cu genunchierele (Cod 091494 şi Cod 091496), dispune de certificare conform EN 14404.
  • Buzunare la spate cu clapă şi închidere cu scai.
  • Buzunare la genunchiere, cu două înălţimi diferite.
  • Buzunar interior pentru metru.
  • Benzi reflectorizante de 50 mm lăţime.

Standard:

  • EN 1149-5.
  • EN ISO 11611, Clasa 1 A1+A2.
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1.
  • EN ISO 20471, Clasa 1.
  • EN 13034 PB 6.
  • EN 11611, Clasa 1.
  • EN 14404:2004+A1:2010.
  • EN IEC 61482-2, APC 1, ATPV - 11 cal/cm².
  • EN 13034.

Notă:

Mărimea indicată în shop corespunde mărimii DE. Mărimile corespunzătoare ţării dumneavoastră le găsiţi în tabelele de mărimi resp. în datele tehnice.