{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Spalvų tonai, mėlyna | Nakties mėlyna | |
| Spalvų tonai, geltona | Signalinė geltona | |
| Audinio dalis, medvilnė | 77 % | |
| Audinio dalis, poliesteris | 22 % | |
| Audinio dalis, kiti pluoštai | 1 % | |
| Temperatūra, skalbimas skalbimo mašinoje | 60 °C | |
| Kokybės ir bandymo ženklas | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| ESD apsaugos zona (EPA) | taip | |
| Taikymo būdas | Apsauga nuo chemikalų; apsauga nuo karščio; Apsauga nuo karščio; Apsauginės priemonės suvirintojui; įspėjamosios spalvos | |
| Dydis DE | 48 | |
| Dydis FR | 42 | |
| Dydis IT | C48 | |
| Dydis ES | C48 | |
| Dydis SE | C48 | |
| Dydis UK | M | |
| Dydis NL | C48 | |
| Dydis US | M | |
| Padėtis | apačioje; priekyje | |
| Kišenių skaičius, priekyje | 2 vnt. | |
| Kišenių skaičius, apačioje | 2 vnt. | |
| Klasė, EN ISO 11611 | 1 | |
| Klasė, EN ISO 20471 | 1 | |
| Spalva | mėlyna; geltona | |
| Audinio sudėtis | medvilnė; poliesteris; kiti pluoštai | |
| Audinio tankis | 290 g/m2 | |
| Skalbimo procedūra | pramoninis skalbimas; skalbimas skalbimo mašinoje | |
| Džiovinimas | švelnus džiovinimas džiovyklėjė | |
| Lyginti | vidutinio karštumo (<150°) | |
| Cheminis valymas | nevalyti rūbų cheminiu būdu | |
| Produkto rūšis | kelnės | |
| Lytis | Vyriškas modelis | |
| Su kišenėmis | taip; taip | |
| Užsegimas | su lipukais | |
| Savybės | atspindi šviesą; neįsielektrina | |
| Standartas | EN ISO 1149; EN ISO 11611; EN ISO 11612; EN ISO 13034; EN ISO 20471 | |
| Apsaugos kategorija | III |
| Produkto numeris | 091706 48 | |
| EAN / GTIN | 7330509516737 | |
| Gamintojo numeris | 147815148933C48 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Germany, www.blaklader.de |