{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Teneur en tissu, coton | 33 % | |
| Teneur en tissu, polyester | 60 % | |
| Teneur en tissu, Carbone | 7 % | |
| Température, lavage normal | 40 °C | |
| Série | CONDUCTEX® | |
| Label de qualité et de contrôle | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Zone de protection ESD (EPA) | oui | |
| Couleur | noir | |
| Composition du tissu | coton; Carbone; polyester | |
| Densité du tissu | 306 g/m2 | |
| Procédé de lavage | lavage normal | |
| Taille internationale, Unisexe | 2XL | |
| Type de produit | vestes | |
| Mécanisme de fermeture | fermeture à glissière | |
| Caractéristiques | poignets | |
| Sexe | Unisexe | |
| Norme | EN 61340-5-1 |
| Référence article | 091629 2XL | |
| EAN / GTIN | 4063479505953 | |
| Réf. fabricant | 08016 86106 300 46-2XL | |
| Fabricant/personne responsable | HB Protective Wear GmbH & Co. KG, Maischeider Straße 19, 56584 THALHAUSEN, Deutschland, www.hb-online.com |