{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color, gris | Gris antracita | |
| Porcentaje de tejido, Poliéster | 99 % | |
| Porcentaje de tejido, Carbono | 1 % | |
| Zona de protección ESD (EPA) | no | |
| Tipo de aplicación | Protección contra productos químicos | |
| Tirantes ajustables | sí | |
| Tamaño DE | 54 | |
| Posición | Delante; izquierda; derecha; Detrás | |
| Número bolsillos, Delante | 1 ud. | |
| Número bolsillos, derecha | 1 ud. | |
| Número bolsillos, Detrás | 1 ud. | |
| Número bolsillos, izquierda | 1 ud. | |
| Clase, EN ISO 13034 | 6 | |
| Color | gris | |
| Composición del tejido | Carbono; Poliéster | |
| Densidad tejido | 235 g/m2 | |
| Tipo de producto | Pantalón peto | |
| Sexo | Caballero | |
| Con bolsillos | sí; sí; sí; sí | |
| Cierre | Botón | |
| Tira de cierre oculta | sí | |
| Características | antiestático | |
| Norma | EN ISO 1149; EN ISO 13034 | |
| Categoría de protección | III |
| Número de artículo | 091538 54 | |
| EAN / GTIN | 4063479232989 | |
| Número del fabricante | 02006 50002 054 58-54 | |
| Fabricante/responsable | HB Protective Wear GmbH & Co. KG, Maischeider Straße 19, 56584 THALHAUSEN, Deutschland, www.hb-online.com |