• Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Polo PW2, noir / gris, Taille unisexe: 2XL

Réf.: 091391 2XL
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

PORTWEST® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque PORTWEST®.

Pantalons pour hommes
Taille à commander DE Taille en pouces Tour de taille cm Longueur d’entrejambes cm Hauteur cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
60 44 112 79 172-180
-- 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Hauts pour hommes
Taille INT Taille à commander DE Tour de poitrine cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Pantalons pour femmes
Taille à commander DE Taille en pouces Tour de taille cm Tour de hanches cm Longueur d’entrejambes cm Hauteur cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Hauts pour femmes
Taille INT Taille à commander DE Tour de poitrine cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Mesure

Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille unisexe Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Teneur en tissu, coton 55 %
Teneur en tissu, polyester 45 %
Température, lavage normal 40 °C
Série PW2
Zone de protection ESD (EPA) non
Couleur gris; noir
Composition du tissu coton; polyester
Densité du tissu 144 g/m2
Procédé de lavage lavage normal
Séchage séchage à l’air libre normal
Repassage type pas chaud (<110°)
Blanchissage ne pas blanchir
Nettoyage chimique ne pas nettoyer à sec
Type de produit Polos
Taille internationale 2XL
Type d’application protection contre les UV
Ajustement propriété moulante
Sexe Unisexe
Longueur de manches manches courtes
Caractéristiques UV Standard; respirant; séchage rapide
Finition textile oui

Identification et classification

Référence article 091391 2XL
EAN / GTIN 5036108357505
Réf. fabricant PW210BZRXXL
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Exécution:

La collection PW2, avec son design bicolore dynamique et ses panneaux contrastés, est idéale pour assurer une identité uniforme de l’entreprise. L’ensemble de la collection est conçu sans parties métalliques exposées et résiste donc aux rayures.
Polo léger au design ajusté en matière respirante avec fentes latérales.
  • Boutonnière cachée.
  • Passant pour attacher des lunettes ou un stylo.