Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Polo-Shirt PW2, schwarz / grau, Unisex-Größe: 2XL

Artikel-Nr.: 091391 2XL

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewebeanteil, Baumwolle 55 %
Gewebeanteil, Polyester 45 %
Temperatur, Normalwäsche 40 °C
Serie PW2
ESD-Schutzzone (EPA) nein
Farbe grau; schwarz
Gewebezusammensetzung Baumwolle; Polyester
Gewebedichte 144 g/m2
Waschverfahren Normalwäsche
trocknen Normal Leinentrocknen
bügeln Nicht heiß (<110°)
bleichen Nicht Bleichen
chemische Reinigung Nicht chemisch reinigen
Produktart Polo-Shirt
Internationale Größe 2XL
Anwendungsart UV-Schutz
Passform eng anliegend
Geschlecht Unisex
Armellänge Kurzarm
Eigenschaften UV Standard; atmungsaktiv; schnell trocknend
Textilveredelung ja

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 091391 2XL
EAN / GTIN 5036108357505
Herstellernummer PW210BZRXXL
Hersteller/verantwortliche Person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Irland, www.portwest.com

Beschreibung

Ausführung:

Die PW2 Kollektion im dynamischen zweifarbigen Design mit Kontrastpaneelen ist hervorragend geeignet für einen einheitlichen Unternehmensauftritt. Die gesamte Kollektion ist ohne freiliegende Metallteile konstruiert und daher kratzfest.
Leichtes Poloshirt im schlanken Design aus atmungsaktivem Material mit seitlichen Schlitzen.
  • Verdeckte Knopfleiste.
  • Schlaufe zur Befestigung von Brille oder Stift.