Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Polo PW2, negro / gris, Tamaño unisex: 2XL

Número de artículo: 091391 2XL

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Porcentaje de tejido, Algodón 55 %
Porcentaje de tejido, Poliéster 45 %
Temperatura, Lavado normal 40 °C
Serie PW2
Zona de protección ESD (EPA) no
Color gris; negro
Composición del tejido Algodón; Poliéster
Densidad tejido 144 g/m2
Método de lavado Lavado normal
Secar Secado normal al aire
Plancha No caliente (<110°)
Blanquear No blanquear
Limpieza química No limpiar mediante procedimientos químicos
Tipo de producto Polo
Talla internacional 2XL
Tipo de aplicación Protección UV
Forma ajustada Ajustado/a
Sexo Unisex
Longitud de manga Manga corta
Características De secado rápido; Estándar UV; transpirable
Personalización textil

Identificación y clasificación

Número de artículo 091391 2XL
EAN / GTIN 5036108357505
Número del fabricante PW210BZRXXL
Fabricante/responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descripción

Ejecución:

La colección PW2 en un dinámico diseño bicolor con paneles en contraste es ideal para una imagen corporativa uniforme. Toda la colección está diseñada sin piezas metálicas expuestas, por lo que es resistente a los arañazos.
Polo ligero en un diseño entallado hecho de tela transpirable con aberturas laterales.
  • Tapeta de botones tapada.
  • Trabilla para fijar gafas o bolígrafos.