Veste Highline, bleu bleuet / marine, Taille de confection DE: 42

Réf.: 091311 42
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille de confection DE Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Teinte, bleu Bleu cobalt; Bleu nocturne
Teneur en tissu, coton 35 %
Teneur en tissu, polyester 65 %
Température, lavage en machine 60 °C
Série Highline
Pièce décrite, Bleu cobalt Hauptgewebe
Pièce décrite, Bleu nocturne Kontrastgewebe / Canvas
Référence fabricant Bundjacke Highline
Label de qualité et de contrôle Oeko-Tex® Standard 100
Couleur bleu; bleu
Composition du tissu coton; polyester
Densité du tissu 285 g/m2
Procédé de lavage lavage en machine
Nombre de poches, Poche pour téléphone portable 1 pc.
Nombre de poches, Poche latérale 2 pc.
Nombre de poches, Poche de poitrine 2 pc.
Position, Poche pour téléphone portable Gauche
Fermeture cachée, fermeture à glissière oui
Taille DE 42
Taille FR 38
Type de produit vestes
Type de poche Poche de poitrine; Poche pour téléphone portable; Poche latérale
Mécanisme de fermeture Cheville élastiquée; fermeture auto-agrippante; fermeture à glissière
Capuche non
Caractéristiques Bande de taille; fermeture auto-agrippante sur la manche; pli d’aisance dans le dos; poignets; poignets réglables en largeur
Sexe Homme
Finition textile oui

Identification et classification

Référence article 091311 42
EAN / GTIN 4030913065472
Réf. fabricant 2310042
Fabricant/personne responsable PLANAM Arbeitsschutz Vertriebs GmbH, Letter Straße 50, 33442 Herzebrock-Clarholz, Deutschland, www.planam.de

Description

Exécution:

Dynamique et moderne, la collection Highline est réalisée dans un mélange de tissus de haute qualité ne provoquant pas de démangeaisons et ne rétrécissant pas, avec une optique tricolore. Coloris de contraste dans un tissu canvas très solide. Très grande résistance grâce à une triple couture aux endroits très sollicités. Nombreux détails utiles, tels que les poches pour téléphone portable et mètre pliant et taille réglable.
Veste avec plis d'aisance dans le dos et taille élastiquée pour un confort optimal.
  • Deux poches poitrine à rabat et fermeture auto-agrippante.
  • Fermeture éclair sous patte.
  • Poche pour téléphone portable sur le bras gauche.
  • Deux poches latérales appliquées.
  • Poignet réglable avec fermeture auto-agrippante.

Remarque(s):

Autres couleurs disponibles sur demande.
Veste en ardoise / noir sous le code art. 091312.
Pour plus d’informations sur les tailles, reportez-vous au tableau des tailles.
Pour connaître les tailles correspondantes dans votre pays, consultez le tableau des tailles ou les caractéristiques techniques.