{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Sorozat | Highline | |
| Speciális szolgáltatás | Textilnemesítés | |
| Nem | férfi | |
| Anyagösszetétel | 35% pamut; 65% poliészter | |
| Anyagtömeg / szövetsűrűség | 285 g/m2 | |
| Ruházat, standard | UV-Standard 801; Oeko-Tex Standard 100 | |
| Mosás | 60 °C színes ruha | |
| Festék | kék / tengerkék | |
| Konfekcióméret DE | 42 | |
| FR méret | 38 | |
| Kabát csat | Zipzár | |
| Rejtett záróelem | igen | |
| Ujjak vége | Állítható kabátujj pánt tépőzárral | |
| Derékrész | Gumis derékrész | |
| A hátrészen berakással | igen | |
| Mellső zsebek száma hajtókával és tépőzárral | 2 | |
| Oldalsó zsebek száma | 2 | |
| Oldalsó zsebek | rávarrott | |
| Mobiltelefon zseb elhelyezése | a bal ujjon | |
| Termék fajtája | Munkakabát |
| Cikkszám | 091311 42 | |
| EAN / GTIN | 4030913065472 | |
| Gyártó száma | 2310042 | |
| Gyártó/felelős személy | PLANAM Arbeitsschutz Vertriebs GmbH, Letter Straße 50, 33442 HERZEBROCK-CLARHOLZ, Deutschland, www.planam.de |