Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Gilet chauffant matelassé avec batterie et cache-cou, noir, Type: S-SET

Réf.: 091239 S-SET

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Sexe Unisexe
Couleur noir
Matière Polyester
Matière doublure intérieure Polyester
Taille unisexe S
Nombre de batteries incluses 1
Type de batterie Lithium-ion
Tension de la batterie 12 V
Capacité de la batterie 2 Ah
Type de produit Gilets anti-froid

Identification et classification

Référence article 091239 S-SET
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Livraison:

Set composé d’un gilet chauffant matelassé 091237, d’une batterie avec chargeur 091241 et d’un cache-cou 091243.

Remarque(s):

Avant de ranger le blouson, le laisser refroidir et retirer la batterie et son support. Ne pas coincer les éléments chauffants en fibre de carbone. Ne pas stocker la batterie avec des objets métalliques (risque de court-circuit). Ne pas ouvrir la batterie ni le chargeur et toujours les stocker au sec.