{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Sexe | Unisexe | |
Couleur | noir | |
Matière | Polyester | |
Matière doublure intérieure | Polyester | |
Taille unisexe | S | |
Nombre de batteries incluses | 1 | |
Type de batterie | Lithium-ion | |
Tension de la batterie | 12 V | |
Capacité de la batterie | 2 Ah | |
Type de produit | Gilets anti-froid |
Référence article | 091239 S-SET |