• INFO : Veuillez noter qu'aucune livraison ne sera effectuée pour toutes les commandes passées à partir du 23/12/2025 à 12h jusqu'au 01/01/2026 inclus. Les livraisons reprendront le 02/01/2026. Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes de fin d'année !

Chiffons d’essuyage pour procédés Kimtech™ Grand rouleau, Type: K

Réf.: 089243 K
Prix par 1 Unité (0,60 € / 1 Abrisse)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
9 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Feuille détachable 500
Epaisseurs 1
⌀ manchon 6 cm
Largeur 340 mm
Longueur 380 mm
Couleur bleu
Pour porte-rouleau/distributeur 089265, 089266, 089267
Type de produit Serviettes en papier

Identification et classification

Référence article 089243 K
EAN / GTIN 5027375018862
Réf. fabricant 7643
Fabricant/personne responsable Kimberly-Clark GmbH, Carl-Spaeter-Straße 17, 56070 KOBLENZ, Deutschland, www.kimberly-clark.de

Description

Exécution:

Certains domaines d’application contrôlée nécessitent des solutions d’essuyage et des systèmes de distribution spécifiques. C’est pourquoi nous avons mis à profit notre expérience et notre technologie d’essuyage pour développer une gamme de produits de haute qualité, adaptés à ces tâches, qui vous permettront de travailler de manière plus efficace et plus productive, tout en réduisant les coûts. Les chiffons d’essuyage pour procédés Kimtech® sont idéaux comme chiffons d’essuyage multi-usages pour un nettoyage non pelucheux avec des produits chimiques et des solvants.
  • Dimensions d’un chiffon: 380 mm (L) x 340 mm (l)
  • 1 rouleau de 500 grands chiffons bleus
  • Compatible avec les distributeurs Kimberly-Clark Professional™
  • Idéal pour un nettoyage répété et non pelucheux avec des produits chimiques et des solvants
  • 100% sans silicone