Article alternatif :

Balayette pour établis Coco naturel, Longueur: 280mm

Réf.: 087552 280
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
962 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale du corps 280 mm
Longueur de garnissage visible 70/60 mm
Largeur garnissage 40 mm
Longueur garnissage 150 mm
Matériau corps Corps en bois droit
Bords du manche arrondi
Garnissage Coco
Type de produit Balayettes

Identification et classification

Référence article 087552 280
EAN / GTIN 4250560519511
Réf. fabricant 10210010
Fabricant/personne responsable NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 WUPPERTAL, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Description

Exécution:

Corps en bois droit avec bords du manche arrondis. Garnissage env. 150 x 40 mm, hauteur de garnissage 70/60 mm.