Aimant cylindrique avec cote d'ajustement, Néodyme, ⌀: 13mm

Réf.: 085929 13
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
340 article(s) en stock
Article associé aux marchandises dangereuses

La livraison express n’est pas possible pour les articles associés aux marchandises dangereuses.

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur 20 mm
Diamètre total 13 mm
Force d’attraction 70 N
Matériau noyau magnétique néodyme
Cote de raccourcissement maximale arrière. 6 mm
Résistance aux températures max. 80 °C
Type de produit aimant cylindrique

Identification et classification

Référence article 085929 13
EAN / GTIN 2050001737601
Réf. fabricant E753

Description

Exécution:

  • Aimant cylindrique blindé avec force d'attraction 3 à 6 fois supérieure à celle des aimants en ferrite.
  • Tolérance d'ajustement sur ⌀ extérieur h6.
  • Thermorésistant jusqu'à 80 °C.
  • Noyau magnétique en néodyme.

Utilisation:

Pour le serrage, le montage, l’assemblage par pression, collage ou scellage.