• INFO : Vendredi 3 avril est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du mardi 7 avril

Cadenas à cylindre de précision, anse longue à clés différentes, ⌀ boîtier: 30mm

Réf.: 085875 30
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
169 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ boîtier (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série 116 Profi
⌀ corps max 30 mm
⌀ anse 5 mm
Hauteur anse intérieure 45 mm
Matériau boîtier Laiton
Matériau branches Acier, chromé
Fermeture à clés différentes
adaptabilité non
Pour barillets extractibles non
Anse haute oui
Anse trempée oui
Anse à double verrouillage oui
Avec cache-entrée non
Mécanisme de fermeture Mécanisme de fermeture de précision inoxydable
Nombre de serrures 1
Nombre de clés 2
Type de produit Cadenas

Identification et classification

Référence article 085875 30
EAN / GTIN 4003482032404
Réf. fabricant 116 HB 30 45
Fabricant/personne responsable BURG-WÄCHTER GmbH & Co. KG, Altenhofer Weg 15, 58300 Wetter (Ruhr), Deutschland, www.burg-waechter.de

Description

Exécution:

Corps robuste en laiton, mécanisme de fermeture de précision inoxydable, anse en acier trempé et chromé, double verrouillage.
Avec anse extra longue.
La série 116 Profi est disponible sur demande dans les modèles spéciaux suivants: Serrures suivant modèle ou fermeture, avec système de clé principale et clé supplémentaire.

Fonctionnement:

A clés différentes signifie que la clé ne peut ouvrir ou fermer qu'une seule serrure ou un seul cylindre et qu'elle est unique.

Livraison:

Cadenas avec 2 clés.