Cadenas à cylindre de précision, anse longue à fermeture universelle (clés identiques), ⌀ boîtier: 30mm

Réf.: 085876 30
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
82 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ boîtier (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série 116 Profi
Nombre de clés 2 pc.
Type de produit cadenas à cylindre
Nombre de serrures 1
Matériau branches acier
Hauteur anse intérieure 45 mm
Type de fermeture a clés identiques
Mécanisme de fermeture mécanisme de fermeture de précision
Diamètre boîtier 30 mm
Matériau boîtier laiton
Caractéristiques anse trempée; anse à double verrouillage

Identification et classification

Référence article 085876 30
EAN / GTIN 4003482451120
Réf. fabricant 116HB 30 45 Z1 GL
Fabricant/personne responsable BURG-WÄCHTER GmbH & Co. KG, Altenhofer Weg 15, 58300 Wetter (Ruhr), Deutschland, www.burg-waechter.de

Description

Exécution:

Corps robuste en laiton, mécanisme de fermeture de précision inoxydable, anse en acier trempé et chromé, double verrouillage.
Avec anse extra longue.
Le cadenas est doté d'un corps en laiton massif et permet de sécuriser portails, objets, etc. - et ce, de manière encore plus flexible!
La particularité de ce cadenas réside dans son anse particulièrement grande. Elle permet de fixer le cadenas encore plus facilement à des endroits différents. L'anse du cadenas est en outre dure comme l'acier et munie d'un double verrouillage. L'intérieur du cadenas 116 HB Profi avec mécanisme de fermeture de précision est protégé de manière optimale contre la rouille grâce au boîtier en laiton.
La série 116 Profi est disponible sur demande dans les modèles spéciaux suivants: Serrures suivant modèle ou fermeture, avec système de clé principale et clé supplémentaire.

Fonctionnement:

A clés identiques signifie que la clé permet d’ouvrir et de fermer plusieurs serrures ou cylindres.

Livraison:

Cadenas avec 2 clés.