Jeu de lettres à frapper, 27 pièces Police normale A − Z, &, Hauteur écriture: 6mm

Réf.: 085402 6
Nouveau produit
Fixer le prix 27 unités (3,20 € / 1 unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
12 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur écriture (mm) Fixer le prix 27 unités (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant Schlagbuchstaben-Satz, 27-teilig Normalschrift A − Z, &
Nombre de poinçons 27 pc.
Type de produit poinçon à frapper
Symbole A – Z; Signe ET
Hauteur police 6 mm
Limitation de profondeur de frappe oui
Longueur caractère 90 mm
Largeur caractère 14 mm
Hauteur caractère 14 mm
Résistance du matériau de la surface estampée max. 1 200 N/mm2

Identification et classification

Référence article 085402 6
EAN / GTIN 5022044161511
Réf. fabricant PP27010

Description

Exécution:

Les pièces sont en acier trempé et possèdent une gravure mécanique très précise avec limitation de profondeur. Elles sont parfaitement centrées et possèdent un corps calibré, trempé uniformément. Le traitement spécial de la tête garantit une grande sécurité de travail.
Poinçon de précision hautes performances, en acier pour une précision et une durée de vie maximales.
Police normale: le caractère frappé est directement lisible sur la pièce.

Utilisation:

Pour le marquage de matières présentant une résistance maximale de 1200 N/mm2.

Norme:

DIN 7353.

Remarque(s):

Sur demande, d’autres poinçons à main et machine en tous genres, p. ex. poinçon avec logo de la société, sont disponibles suivant vos indications.