Jeu de chiffres à frapper, 9 pièces Police normale 0 − 9, Hauteur écriture: 6mm

Réf.: 085401 6
Nouveau produit
Fixer le prix 10 unités (3,10 € / 1 unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
256 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur écriture (mm) Fixer le prix 10 unités (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de poinçons 9 pc.
Diamètre extérieur 9,5 mm
Type de produit poinçon à frapper
Symbole 0 – 9
Hauteur police 6 mm
Limitation de profondeur de frappe oui
Longueur caractère 70 mm
Résistance du matériau de la surface estampée max. 1 200 N/mm2

Identification et classification

Référence article 085401 6
EAN / GTIN 5022044161412
Réf. fabricant PP10010

Description

Exécution:

Les pièces sont en acier trempé et possèdent une gravure mécanique très précise avec limitation de profondeur. Elles sont parfaitement centrées et possèdent un corps calibré, trempé uniformément. Le traitement spécial de la tête garantit une grande sécurité de travail.
Poinçon de précision hautes performances, en acier pour une précision et une durée de vie maximales.
Police normale: le caractère frappé est directement lisible sur la pièce.

Utilisation:

Pour le marquage de matières présentant une résistance maximale de 1200 N/mm2.

Norme:

DIN 7353.

Remarque(s):

Sur demande, d’autres poinçons à main et machine en tous genres, p. ex. poinçon avec logo de la société, sont disponibles suivant vos indications.
Le jeu de 9 chiffres à frapper ne comprend pas de poinçon séparé pour les chiffres 6 et 9. Les deux chiffres sont réalisés à l’aide du même poinçon. Pour obtenir le chiffre souhaité, il suffit de tourner ou d’orienter le poinçon dans le bon sens avant la frappe.